Hager - Essensya Poussoir porte-étiquette 1O+1F 10A à griffes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617130257
Réf. Sonepar
00010713025
Réf. Fournisseur
WE025G
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
70 mm
profondeur d'appareil
35 mm
Essensya Poussoir porte-étiquette 1O+1F 10A à griffes