Hager - Essensya double interrupteur va-et-vient à griffes

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3250617130400

Réf. Sonepar

00010713040

Réf. Fournisseur

WE040G

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation

permutateur

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

2

mode de pose

saillie

couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Oui

type de connexion

borne automatique

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

70 mm

profondeur d'appareil

35 mm

Essensya double interrupteur va-et-vient à griffes