Hager - Essensya sortie de câble

Hager - Essensya sortie de câble

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617101561

Réf. Sonepar

00010710156

Réf. Fournisseur

WE156

Réf. Commerciale

Hager

impression/marquage

sans

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

75 mm

hauteur

75 mm

Essensya sortie de câble