Hager - Essensya Obturateur

Hager - Essensya Obturateur

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617101578

Réf. Sonepar

00010710157

Réf. Fournisseur

WE157

Réf. Commerciale

Hager

modèle

plaque centrale

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur

75 mm

hauteur

75 mm

profondeur

75 mm

Essensya Obturateur

Les Atouts de l'article:

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation. Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.