Hager - essensya Prise Téléphone T Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - titane
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617109000
Réf. Sonepar
05083710900
Réf. Fournisseur
WE200T
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
titane
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
0
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
15 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
essensya Prise Téléphone T Titane