Hager - essensya prise RJ45 Catégorie 6 UTP pour Grade 1 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617102209
Réf. Sonepar
00010710220
Réf. Fournisseur
WE220
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Oui
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
70 mm
profondeur d'appareil
34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
essensya prise RJ45 Catégorie 6 UTP pour Grade 1 Blanc