Hager - essensya Prise TV directe Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617109505
Réf. Sonepar
05083710950
Réf. Fournisseur
WE250T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
autre
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1 dB
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...862 MHz
type de fixation
autre
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
9006
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
essensya Prise TV directe Titane