Hager - essensya Double Poussoir volet roulant Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - titane
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617109932
Réf. Sonepar
05083710993
Réf. Fournisseur
WE301T
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
titane
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
essensya Double Poussoir volet roulant Titane