Hager - Essensya Plaque 2 postes réversible entraxe 71mm Noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617104128
Réf. Sonepar
05083710412
Réf. Fournisseur
WE402N
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
autre
largeur
151 mm
hauteur
80 mm
profondeur
10 mm
Essensya Plaque 2 postes réversible entraxe 71mm Noire