Hager - essensya Plaque 1 poste Sisal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - beige
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617104319
Réf. Sonepar
05083710431
Réf. Fournisseur
WE431
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
beige
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
sans halogène
Oui
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
71 mm
essensya Plaque 1 poste Sisal