Hager - Essensya Plaque 3 postes réversible entraxe 71mm Sisal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage encastré - Oui
adapté à une boîte de sol - Non
adapté à un canal d'allège - Oui
adapté à une installation intégrée - Non
avec volet de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617104333
Réf. Sonepar
05083710433
Réf. Fournisseur
WE433
Réf. Commerciale
Hager
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
autre
Essensya Plaque 3 postes réversible entraxe 71mm Sisal