Hager - essensya Support à vis

Hager - essensya Support à vis

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - fixation à clips

  • type de montage des modules d'insertion - frontal

  • adapté à un canal d'allège - Oui

  • adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm - Non

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617104500

Réf. Sonepar

05083710450

Réf. Fournisseur

WE450

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

fixation à clips

type de montage des modules d'insertion

frontal

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

laqué / peint

essensya Support à vis