Hager - essensya Boîte 2 postes Titane pour montage en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - titane
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3250617108829
Réf. Sonepar
05083710882
Réf. Fournisseur
WE682T
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
titane
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
4
forme
carré
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
montage transversal
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
40 mm
essensya Boîte 2 postes Titane pour montage en saillie