Hager - ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180061
Réf. Sonepar
05083718006
Réf. Fournisseur
WJA003B
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
autre
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec adaptateur
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
76 mm
profondeur d'encastrement
76 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ateha Interrupteur Va et Vient ou poussoir avec neutre associable
Les Atouts de l'article:
InterBP avec neutre pour câbler la fonction témoin