Hager - ateha prise RJ45 categorie 6 FTP pour Grade 2 associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - saillie
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617185233
Réf. Sonepar
05083718523
Réf. Fournisseur
WJA223
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
40 mm
ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 associable