Hager - ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 associable

Hager - ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 associable

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617180245

Réf. Sonepar

05083718024

Réf. Fournisseur

WJA223B

Réf. Commerciale

Hager

utilisation

UAE/IAE

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme seul

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

avec champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

type de fixation

autre

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

77 mm

profondeur d'appareil

75 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 associable