Hager - ateha prise RJ45 catégorie 6a pour Grade 3 TV associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180283
Réf. Sonepar
05083718028
Réf. Fournisseur
WJA228B
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
ateha prise RJ45 catégorie 6a pour Grade 3 TV associable