Hager - ateha support d'adaptation pour mécanisme systo associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180412
Réf. Sonepar
05083718041
Réf. Fournisseur
WJA450B
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
avec volet de protection
Non
avec zone de texte
Non
verrouillable
Non
dimensions
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent)
9016
largeur d'appareil
44.9 mm
hauteur d'appareil
44.9 mm
profondeur d'appareil
33 mm
ateha support d'adaptation pour mécanisme systo associable