fin de vie
Hager - ateha prise de courant 2P+T complet

Hager - ateha prise de courant 2P+T complet

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617181006

Réf. Sonepar

05083718100

Réf. Fournisseur

WJC100

Réf. Commerciale

Hager

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

2

couleur

blanc

mode de pose

autre

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

2

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Oui

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

autre

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

77 mm

hauteur d'appareil

77 mm

profondeur d'appareil

22.8 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

couvercle

boîtier complet

avec commutateur automatique

Non

ateha prise de courant 2P+T complet

Les Atouts de l'article:

L'appareillage en saillie ateha intègre le nouveau mécanisme InterBP qui permet de passer d'un va-et-vient- en poussoir par simple pression sur un levier et vice-versa.