Hager - ateha Prise Telephone complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - saillie
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme complet avec cadre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617182003
Réf. Sonepar
05083718200
Réf. Fournisseur
WJC200
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
autre
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme complet avec cadre
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
boîtier blindé
Oui
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
ateha Prise Téléphone complet