Hager - ateha prise TV complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617182508
Réf. Sonepar
05083718250
Réf. Fournisseur
WJC250
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
boîtier complet
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1 dB
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
77 mm
hauteur d'appareil
75 mm
ateha prise TV complet