Hager - ateha prise TV complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617180795
Réf. Sonepar
05083718079
Réf. Fournisseur
WJC250B
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme complet avec cadre
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
32 mm
profondeur d'appareil
75 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
ateha prise TV complet
Les Atouts de l'article:
L'appareillage en saillie ateha intègre le nouveau mécanisme InterBP qui permet de passer d'un va-et-vient- en poussoir par simple pression sur un levier et vice-versa.