Hager - 1930 Poussoir à voyant E10 nuit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 250 V
nombre de modules (construction modulaire) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150804
Réf. Sonepar
05083715080
Réf. Fournisseur
WMV023N
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
couleur de la source lumineuse
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
nombre de modules (construction modulaire)
0
source lumineuse fournie
Non
avec symbole/impression permanent(e)
Non
utilisation comme contact à poussoir
non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
sans halogène
Oui
finition de la surface
brillant
couleur
noir
transparent
Non
1930 Poussoir à voyant E10 nuit