Hager - 1930 Plaque en porcelaine 1 poste alba by Rosenthal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150514
Réf. Sonepar
05083715051
Réf. Fournisseur
WMV422
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
autre
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de fixation
fixation à borne
largeur
135 mm
hauteur
120 mm
profondeur
36 mm
largeur d'encastrement
135 mm
hauteur d'encastrement
120 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
45 mm
1930 Plaque en porcelaine 1 poste alba by Rosenthal