Hager - 1930 Cadre saillie 1 poste blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150019
Réf. Sonepar
05083715001
Réf. Fournisseur
WMV681B
Réf. Commerciale
Hager
composition
cadre apparent
nombre d'unités
1
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
1
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
88 mm
profondeur d'appareil
36 mm
1930 Cadre saillie 1 poste blanc