Hager - cubyko Poussoir 1O/1F lumineux associable gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Oui
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617174213
Réf. Sonepar
05083717421
Réf. Fournisseur
WNA021
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
saillie
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
cubyko Poussoir 1O/1F lumineux associable gris IP55