Hager - cubyko Obturateur associable gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 2
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617174572
Réf. Sonepar
05083717457
Réf. Fournisseur
WNA157
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
nombre d'unités
2
couleur
gris
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
0
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
type de chargeur USB
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
0
impression/marquage
sans
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7011
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
autre
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
22.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
autre
cubyko Obturateur associable gris