Hager - cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55

Hager - cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617175814

Réf. Sonepar

05083717581

Réf. Fournisseur

WNA681B

Réf. Commerciale

Hager

composition

autre

nombre d'unités

1

sens de montage

vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

forme

carré

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP55

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

40 mm

cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55