Hager - cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris

Hager - cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617174831

Réf. Sonepar

05083717483

Réf. Fournisseur

WNA683

Réf. Commerciale

Hager

composition

autre

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal

matériau

plastique

couleur

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

6

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7011

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP55

largeur d'appareil

225 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

40 mm

cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris