Hager - cubyko BP à fermeture 1F saillie gris

Hager - cubyko BP à fermeture 1F saillie gris

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

  • couleur - bleu

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617170208

Réf. Sonepar

05083717020

Réf. Fournisseur

WNC020

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation

interrupteur simple

type de commande

bascule/bouton

mode de pose

saillie

couleur

bleu

composition

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7011

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

64 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

cubyko BP à fermeture 1F saillie gris