Hager - cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - gris
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617171007
Réf. Sonepar
05083717100
Réf. Fournisseur
WNC100
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
gris
mode de pose
autre
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
type de chargeur USB
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
autre
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7011
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Oui
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
22.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet
cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55
Les Atouts de l'article:
D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).