Hager - cubyko Poussoir porte-étiquette 1F encastré blanc IP55

Hager - cubyko Poussoir porte-étiquette 1F encastré blanc IP55

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Oui

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • version sans contact - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617173254

Réf. Sonepar

05083717325

Réf. Fournisseur

WNE025B

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bouton-poussoir

avec éclairage

Oui

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

tension nominale

24 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

cubyko Poussoir porte-étiquette 1F encastré blanc IP55