Hager - Cubyko double poussoir KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617178327
Réf. Sonepar
05083717832
Réf. Fournisseur
WNT332
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
nombre de points d'actionnement
2
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
Cubyko double poussoir KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront: une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visbilité remarquable grâce à sa collerette de leds.