Hager - Essensya/systo.tebis 6E à voyants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 6
nombre de touches - 6
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617097161
Réf. Sonepar
05083709716
Réf. Fournisseur
WST316
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
nombre de points d'actionnement
6
nombre de touches
6
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Oui
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
17 mm
Essensya/systo.tebis 6E à voyants
Les Atouts de l'article:
Essensya tebis et systo tebis proposent une association inédite entre l'intelligence embarquée et le design. Il vous donne la possibilité d'intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets.