Hager - Support gallery 6 modules entraxe 57mm pour mécanismes gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 6
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617194761
Réf. Sonepar
05083719476
Réf. Fournisseur
WXA456
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
mode de pose
fixation avec vis
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Oui
avec vis
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
Support gallery 6 modules entraxe 57mm
Les Atouts de l'article:
Les supports sont composés de métal et de plastique. Cela leur confère un bon compromis entre rigidité et souplesse et rend leur installation plus facile.