Hager - Support gallery 16 modules pour mécanismes gallery

Hager - Support gallery 16 modules pour mécanismes gallery

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 8

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617060066

Réf. Sonepar

05083706006

Réf. Fournisseur

WXA466

Réf. Commerciale

Hager

modèle

autre

mode de pose

fixation avec vis

sens de montage

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

avec clou

Non

type de montage des modules d'insertion

frontal

avec boîte d'encastrement

Oui

avec vis

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm

Oui

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

Support gallery 16 modules