Hager - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu

Hager - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • courant nominal - 0 A

  • source lumineuse fournie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617190534

Réf. Sonepar

05083719053

Réf. Fournisseur

WXA690

Réf. Commerciale

Hager

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

bleu

tension nominale (Un)

250...250 V

courant nominal

0 A

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

consommation électrique nominale

0.5 mA

Voyant universel à clipser pour interrupteur gallery 230V bleu

Les Atouts de l'article:

Le voyant universel à clipser pour toutes les fonctions lumineuses, témoin et signalisation