Hager - Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617190558
Réf. Sonepar
05083719055
Réf. Fournisseur
WXA692
Réf. Commerciale
Hager
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
0.5 mA
Voyant universel à clipser pour interrupteur gallery 230V blanc
Les Atouts de l'article:
Le voyant universel à clipser pour toutes les fonctions lumineuses, témoin et signalisation