Hager - Enjoliveur interrupteur gallery 1 module titane

Hager - Enjoliveur interrupteur gallery 1 module titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - titane

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617195805

Réf. Sonepar

05083719580

Réf. Fournisseur

WXD010T

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton d'une pièce

impression/marquage

sans

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

titane

numéro RAL (équivalent)

9006

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

22.2 mm

hauteur

44.6 mm

profondeur

7.4 mm

Enjoliveur interrupteur gallery 1 module titane

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.