Hager - Enjoliveur variateur rotatif gallery pure

Hager - Enjoliveur variateur rotatif gallery pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617192453

Réf. Sonepar

05083719245

Réf. Fournisseur

WXD062B

Réf. Commerciale

Hager

modèle

autre

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

13 mm

Enjoliveur variateur rotatif gallery pure

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.