Hager - Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery à detrompage rouge

Hager - Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery à detrompage rouge

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - rouge

  • numéro RAL (équivalent) - 3020

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617195553

Réf. Sonepar

05083719555

Réf. Fournisseur

WXD104R

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton d'une pièce

impression/marquage

sans

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

rouge

numéro RAL (équivalent)

3020

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

45 mm

hauteur

8 mm

profondeur

17.2 mm

Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery à detrompage rouge

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.