Hager - Enjoliveur chargeur USB gallery pure

Hager - Enjoliveur chargeur USB gallery pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617190060

Réf. Sonepar

05083719006

Réf. Fournisseur

WXD112B

Réf. Commerciale

Hager

utilisation

USB

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

0

composition

plaque centrale

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

8 mm

Enjoliveur chargeur USB gallery pure

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.