Hager - Enjoliveur chargeur USB gallery night
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617190091
Réf. Sonepar
05083719009
Réf. Fournisseur
WXD112N
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
USB
mode de pose
encastré
couleur
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
plaque centrale
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
8 mm
Enjoliveur chargeur USB gallery night
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.