Hager - Enjoliveur chargeur USB gallery titane

Hager - Enjoliveur chargeur USB gallery titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque centrale

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617190251

Réf. Sonepar

05083719025

Réf. Fournisseur

WXD112T

Réf. Commerciale

Hager

utilisation

USB

mode de pose

encastré

couleur

titane

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

composition

plaque centrale

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9006

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

8 mm

Enjoliveur chargeur USB gallery titane

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.