Hager - Enjoliveur sortie de cable gallery pure

Hager - Enjoliveur sortie de cable gallery pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617197557

Réf. Sonepar

05083719755

Réf. Fournisseur

WXD155B

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

24 mm

Enjoliveur sortie de cable gallery pure

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.