Hager - Enjoliveur sortie de cable gallery night
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617190619
Réf. Sonepar
05083719061
Réf. Fournisseur
WXD155N
Réf. Commerciale
Hager
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9005
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
45 mm
hauteur
40 mm
profondeur
24 mm
Enjoliveur sortie de cable gallery night
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.