Hager - Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618500127
Réf. Sonepar
05083850012
Réf. Fournisseur
WXE306B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
zone de texte
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery pure
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.