Hager - Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery titane

Hager - Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9007

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618500158

Réf. Sonepar

05083850015

Réf. Fournisseur

WXE306T

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage

zone de texte

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

aluminium

numéro RAL (équivalent)

9007

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Oui

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Oui

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery titane

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.