Hager - Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery LED pure

Hager - Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery LED pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250618500165

Réf. Sonepar

05083850016

Réf. Fournisseur

WXE312B

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage

zone de texte

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Oui

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Oui

avec lentille/symbole interchangeable

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery LED pure

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.