Hager - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 0.5 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 1500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617194983
Réf. Sonepar
05083719498
Réf. Fournisseur
WXF052
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
durée de marche max.
0.5 min
angle de détection horizontal
180...180 °
Puissance de coupure max.
1500 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
1.1 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
autre
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
0.2 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
90...180 °
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
nombre de zones de détection
1
courant de veille
1.3 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
54 mm
largeur d'encastrement
40.8 mm
profondeur d'encastrement
28.2 mm
longueur d’encastrement
40.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre